PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél 6m tűzihorganyzott GT70672 - 100010S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 10 mm
Vezetékanyag - acél
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
6 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70672
Gyártói cikkszám
100010S
Gyártói típuskód
100010S
Vezetékátmérő:
10 mm
Vezetékanyag:
acél
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
szürke
Vezetékanyag anyagminősége:
egyéb
Nyersanyag-tulajdonság:
egyéb
Köpeny anyaga:
nincs
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 10mm acél 6m