Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél G72251 - 100010

MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 10mm acél G72251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 10 mm

  • Vezetékanyag - acél

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 0 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 810 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273009193

Sonepar cikkszám

G72251

Gyártói cikkszám

100010

Gyártói típuskód

100010

Vezetékátmérő:

10 mm

Vezetékanyag:

acél

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

0 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

szürke

Vezetékanyag anyagminősége:

egyéb

Nyersanyag-tulajdonság:

félkemény

Köpeny anyaga:

nincs

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 10mm acél PRP