PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 12mm acél, 6m/szál GT19885 - 999012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékátmérő - 12 mm
Vezetékanyag - acél
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
6 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19885
Gyártói cikkszám
999012
Gyártói típuskód
999012
Vezetékátmérő:
12 mm
Vezetékanyag:
acél
Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:
0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
szürke
Vezetékanyag anyagminősége:
egyéb
Nyersanyag-tulajdonság:
egyéb
Köpeny anyaga:
nincs
Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 12mm acél, 6m/szál