PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 16mm Felfogórúd alu 1m GT26287 - 103100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium ötvözet
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd csavarmenettel
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273011486
Sonepar cikkszám
GT26287
Gyártói cikkszám
103100
Gyártói típuskód
103100
Hosszúság:
1000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium ötvözet
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd csavarmenettel
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi levezető átm 16mm Felfogórúd alu 1m