PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm.16x1000mm GT29662 - 101000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1000 mm
Átmérő - 16-16 mm
Anyag - alumínium
Csatlakozás - körvezeték
Kivitel - fogórúd lesarkított
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273010267
Sonepar cikkszám
GT29662
Gyártói cikkszám
101000
Gyártói típuskód
101000
Hosszúság:
1000 mm
Átmérő:
16-16 mm
Anyag:
alumínium
Csatlakozás:
körvezeték
Kivitel:
fogórúd lesarkított
Felület:
kezeletlen
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi levezető átm.16x1000mm