Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 8mm acél G72250 - 100008

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm  8mm acél G72250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Vezetékanyag - acél

  • Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt - 0 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 103 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273009155

Sonepar cikkszám

G72250

Gyártói cikkszám

100008

Gyártói típuskód

100008

Vezetékátmérő:

8 mm

Vezetékanyag:

acél

Külső átmérő a köpennyel/bevonattal együtt:

0 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

szürke

Vezetékanyag anyagminősége:

egyéb

Nyersanyag-tulajdonság:

félkemény

Köpeny anyaga:

nincs

Nagyfeszültségálló szigetelt kivitel:

Nem

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi levezető átm 8mm acél PRP