Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 8mm aluminium GT09388 - 100018

MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 8mm aluminium GT09388

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Vezetékanyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 149 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273009261

Sonepar cikkszám

GT09388

Gyártói cikkszám

100018

Gyártói típuskód

100018

Vezetékátmérő:

8 mm

Vezetékanyag:

alumínium

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Földelő körvezeték átm 8mm alu félkemény 0,135kg/m