Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm 8mm műanyag szigetelt GT59131 - 100123

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm  8mm műanyag szigetelt GT59131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Nyersanyag-tulajdonság - puha

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273009827

Sonepar cikkszám

GT59131

Gyártói cikkszám

100123

Gyártói típuskód

100123

Vezetékátmérő:

8 mm

Nyersanyag-tulajdonság:

puha

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Villámvédelmi levezető átm 8mm műanyag szigetelt