Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm RD16 1,5m G70571 - 101500

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető átm RD16 1,5m G70571

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Átmérő - 16-16 mm

  • Anyag - acél

  • Csatlakozás - körvezeték

  • Kivitel - fogórúd

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273010472

Sonepar cikkszám

G70571

Gyártói cikkszám

101500

Gyártói típuskód

101500

Hosszúság:

1500 mm

Átmérő:

16-16 mm

Anyag:

acél

Csatlakozás:

körvezeték

Kivitel:

fogórúd

Felület:

tűzihorganyzott

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi levezető átm RD16 1,5m