Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető M16 menettel 2500mm GT11780 - 103250

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi levezető M16 menettel 2500mm GT11780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2500 mm

  • Átmérő - 16 mm

  • 16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem

  • Csatlakozólyukakhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273013800

Sonepar cikkszám

GT11780

Gyártói cikkszám

103250

Gyártói típuskód

103250

Hosszúság:

2500 mm

Átmérő:

16 mm

16mm-ről 10mm-re vékonyodó:

Nem

Csatlakozólyukakhoz:

Nem

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelés-bevezető ; Villámvédelmi levezető M16 menettel 2500mm