Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi Multi-kapocs nemes ac. átm 8-10/16mm GT18188 - 111433

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi Multi-kapocs nemes ac. átm 8-10/16mm GT18188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Felület - kezeletlen

  • Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs

  • Rögzítőlyuk - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273029955

Sonepar cikkszám

GT18188

Gyártói cikkszám

111433

Gyártói típuskód

111433

Beköthető körvezetékátmérők:

8-10 mm

Anyag:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Felület:

kezeletlen

Csatlakoztatás fajtája:

csatlakozó kapocs

Rögzítőlyuk:

16 mm

Rögzítőcsavarok fajtája:

lapos, kerek fejű csavar

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi Multi-kapocs nemes ac. átm 8-10/16mm