Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi multikapocs 10mm univ acél GT03343 - 1278

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi multikapocs 10mm  univ acél GT03343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm

  • Anyag - acél

  • Befogási tartomány - 8-10 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 75 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273005812

Sonepar cikkszám

GT03343

Gyártói cikkszám

1278

Gyártói típuskód

1278

Beköthető körvezetékátmérők:

8-10 mm

Anyag:

acél

Befogási tartomány:

8-10 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakoztatás fajtája:

csatlakozó kapocs

Rögzítőcsavarok fajtája:

lapos, kerek fejű csavar

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi multikapocs 8/10mm univ acél