Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi multikapocs 16/16mm GT70198 - 111430S

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi multikapocs 16/16mm GT70198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs

  • Rögzítőlyuk - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70198

Gyártói cikkszám

111430S

Gyártói típuskód

111430S

Beköthető körvezetékátmérők:

16-16 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakoztatás fajtája:

csatlakozó kapocs

Rögzítőlyuk:

16 mm

Rögzítőcsavarok fajtája:

lapos, kerek fejű csavar

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi multikapocs 8-10/16mm