PRÖPSTER - Villámvédelmi multikapocs 8-10/16mm G71909 - 111430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 8-10 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273029726
Sonepar cikkszám
G71909
Gyártói cikkszám
111430
Gyártói típuskód
111430
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
8-10 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csatlakozó kapocs
Rögzítőlyuk:
16 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
lapos, kerek fejű csavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi multikapocs 8-10/16mm