PRÖPSTER - Villámvédelmi multikapocs 8-10 körvezetőhöz G72168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összekötő fajtája - csatlakozó kapocs
Beköthető körvezetékátmérők - 8 mm
Befogási tartomány - 8 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273005737
Sonepar cikkszám
G72168
Gyártói cikkszám
1270
Gyártói típuskód
1270
Összekötő fajtája
csatlakozó kapocs
Beköthető körvezetékátmérők
8 mm
Befogási tartomány
8 mm
Anyag
acél
Felület
tűzihorganyzott
Rögzítőcsavarok fajtája
lapos, kerek fejű csavar
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi multikapocs 8-10 körvezetőhöz