PRÖPSTER - Villámvédelmi nehéz csatlakozó kapocs StFz19-36/fl30 SN138924 - 111735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
Max. kimeneti áram 1 - 4.2 A
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Rövidzárbiztos - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273036335
Sonepar cikkszám
SN138924
Gyártói cikkszám
111735
Gyártói típuskód
111735
Tápfeszültség típusa:
DC
Max. kimeneti áram 1:
4.2 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Rövidzárbiztos:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Teljesítményleadás:
100 W
Stabilizált:
Igen
Teljesítményfelvétel:
12 VA
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
105 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
65 mm
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem
Beépítési magasság:
90 mm