Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi összekötő kapocs 2 vez. 16/16mm GT87409 - 2108

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi összekötő kapocs 2 vez. 16/16mm GT87409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 16-16 mm

  • Anyag - alumínium

  • Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 16-16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273008448

Sonepar cikkszám

GT87409

Gyártói cikkszám

2108

Gyártói típuskód

2108

Körvezeték átmérő 1-es vezeték:

16-16 mm

Anyag:

alumínium

Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:

0-0 mm

Felület:

kezeletlen

Körvezeték átmérő 2-es vezeték:

16-16 mm

Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:

0-0 mm

Rögzítőcsavarok fajtája:

szorítócsavar

Csatlakoztatás fajtája:

hüvelyösszekötő

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi összekötő kapocs 2 vez. 16/16mm