PRÖPSTER - Villámvédelmi összekötő kapocs alu 8-10 GT39800 - 2104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - alumínium
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - egyéb
Rögzítőcsavarok fajtája - szorítócsavar
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273008400
Sonepar cikkszám
GT39800
Gyártói cikkszám
2104
Gyártói típuskód
2104
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
alumínium
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
egyéb
Rögzítőcsavarok fajtája:
szorítócsavar
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi összekötő kapocs alu 8-10