PRÖPSTER - Villámvédelmi összekötő kapocs lapos 40/40 GT16763 - 900047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 0-0 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 40-40 mm
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273089850
Sonepar cikkszám
GT16763
Gyártói cikkszám
900047
Gyártói típuskód
900047
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
0-0 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
40-40 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
40-40 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
kereszt-összekötő
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi összekötő kapocs lapos 40/40