PRÖPSTER - Villámvédelmi peremk 8-10mm vez.kötése hossz.és ke GT02489 - 1292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 1-5 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakoztatás fajtája - szorítócsavar
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273005935
Sonepar cikkszám
GT02489
Gyártói cikkszám
1292
Gyártói típuskód
1292
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
1-5 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
szorítócsavar
Rögzítőcsavarok fajtája:
szorítócsavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi peremk 8-10mm vez.kötése hossz.és ke