PRÖPSTER - Villámvédelmi peremkapocs acél átm: 8mm G72274 - 1334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 1-5 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakoztatás fajtája - szorítócsavar
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006321
Sonepar cikkszám
G72274
Gyártói cikkszám
1334
Gyártói típuskód
1334
Beköthető körvezetékátmérők:
8-8 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
1-5 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
szorítócsavar
Rögzítőcsavarok fajtája:
szorítócsavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi peremkapocs acél átm: 8mm