PRÖPSTER - Villámvédelmi peremkapocs átmérő 8-10 rögz 1-6mm GT06603 - 111680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-10 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 0-6 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája - csatlakozó kapocs
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273035239
Sonepar cikkszám
GT06603
Gyártói cikkszám
111680
Gyártói típuskód
111680
Beköthető körvezetékátmérők:
8-10 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
0-6 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
csatlakozó kapocs
Rögzítőcsavarok fajtája:
duplaszorító csavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi peremkapocs átmérő 8-10 rögz 1-6mm