Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi Rozetta műa szürke GT02920 - 1042

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi Rozetta műa szürke GT02920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lábazat

  • Anyag - műanyag

  • Tartozék - Igen

  • Felület - kezeletlen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273004433

Sonepar cikkszám

GT02920

Gyártói cikkszám

1042

Gyártói típuskód

1042

Tartozék fajtája:

lábazat

Anyag:

műanyag

Tartozék:

Igen

Felület:

kezeletlen

Pótalkatrész:

Nem

Novemberi ebusiness akció 2024 - Csatlakozókapocs max. 18°-os tetődőlészszög kiegyenlítésére.