PRÖPSTER - Villámvédelmi Rozetta müa.szürke Niro kapocs GT56727 - 1047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelési anyag
Anyag - műanyag
Tartozék - Igen
Felület - kezeletlen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273004488
Sonepar cikkszám
GT56727
Gyártói cikkszám
1047
Gyártói típuskód
1047
Tartozék fajtája:
szerelési anyag
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Felület:
kezeletlen
Pótalkatrész:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csatlakozó kapocs ; Villámvédelmi Rozetta müa.szürke Niro kapocs