PRÖPSTER - Villámvédelmi rúdtartó 16mm G70573 - 110073
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4059273016832
Sonepar cikkszám
G70573
Gyártói cikkszám
110073
Gyártói típuskód
110073
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
72 mm
Modulszélesség:
1
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-35-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
Veszteségi teljesítmény:
1.8 W