Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi rúdtartó 16mm réz SN084738 - 110176

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi rúdtartó 16mm réz SN084738

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Hálózati forma DC - Igen

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Hálózati forma TT - Igen

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084738

Gyártói cikkszám

110176

Gyártói típuskód

110176

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1000 V

Távjelző kapcsolattal:

Igen

Méret:

2 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

1000 V

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Tető vezető beton kocka 8mm illesztékkel