Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi rúdtartó GT00210 - 110175

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi rúdtartó GT00210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rúdátmérő - 16-16 mm

  • Tartó rögzítési módja - tiplivel

  • Áthidaló anyaga - cinkezett acél

  • Alsó rész anyaga - cink-présöntvény

  • Rúd rögzítési módja - csavarbilinccsel

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273017716

Sonepar cikkszám

GT00210

Gyártói cikkszám

110175

Gyártói típuskód

110175

Rúdátmérő:

16-16 mm

Tartó rögzítési módja:

tiplivel

Áthidaló anyaga:

cinkezett acél

Alsó rész anyaga:

cink-présöntvény

Rúd rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Tartó anyaga:

cinkezett acél

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi rúdtartó ; Villámvédelmi rúdtartó