PRÖPSTER - Villámvédelmi rúdtartó GT31020 - 110197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 225 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 15 kA
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
358 kg CO₂-eq
Vonalkód
4059273017969
Sonepar cikkszám
GT31020
Gyártói cikkszám
110197
Gyártói típuskód
110197
Névleges tartós áram (Iu):
225 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
15 kA
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
96 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP20