Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi tetőátvezetés Rd 8/10/16mm GT13231 - 111598

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi tetőátvezetés Rd 8/10/16mm GT13231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 16 A

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273033822

Sonepar cikkszám

GT13231

Gyártói cikkszám

111598

Gyártói típuskód

111598

Névleges üzemi áram:

16 A

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Beépítési mélység:

73 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tetőátvezetés Rd 8/10/16mm