PRÖPSTER - Villámvédelmi U-összekötö acél/horganyzott GT15913 - 111410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4059273029160
Sonepar cikkszám
GT15913
Gyártói cikkszám
111410
Gyártói típuskód
111410
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22 mm
Mélység:
58 mm
Szélesség:
71 mm
Magasság:
104 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi U-összekötö acél/horganyzott