PRÖPSTER - Villámvédelmi vario kapocs 8-10/30mm acél/horg GT45795 - 1340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 30-30 mm
Felület - tűzihorganyzott
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006383
Sonepar cikkszám
GT45795
Gyártói cikkszám
1340
Gyártói típuskód
1340
Anyag:
acél
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
30-30 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Bontókapocs ; Villámvédelmi vario kapocs 8-10/30mm acél/horg