PRÖPSTER - Villámvédelmi végdarab csatl. kapoccsal. GT39039 - 1367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-8 mm
Anyag - alumínium
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006635
Sonepar cikkszám
GT39039
Gyártói cikkszám
1367
Gyártói típuskód
1367
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-8 mm
Anyag:
alumínium
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
lapos, kerek fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
záróidom
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi végdarab csatl. kapoccsal.