PRÖPSTER - Villámvédelmi végdarab+KS 6-10mm GT04924 - 1383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 6-10 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 0-0 mm
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273006796
Sonepar cikkszám
GT04924
Gyártói cikkszám
1383
Gyártói típuskód
1383
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
6-10 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
0-0 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
0-0 mm
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
0-0 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
KS-csavar
Csatlakoztatás fajtája:
záróidom
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Villámvédelmi végdarab+KS 8-10mm