Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi vezeték Rd réz 8mm puha GT91717 - 100029

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi vezeték Rd réz 8mm puha GT91717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékátmérő - 8 mm

  • Vezetékanyag - réz

  • Nyersanyag-tulajdonság - puha

Csomagolás és feltételek

  • 111 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273009360

Sonepar cikkszám

GT91717

Gyártói cikkszám

100029

Gyártói típuskód

100029

Vezetékátmérő:

8 mm

Vezetékanyag:

réz

Nyersanyag-tulajdonság:

puha

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Körvezeték ; Villámvédelmi vezeték Rd réz 8mm puha