PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó 1-5mm GT06822 - 913732 R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beköthető körvezetékátmérők - 8-8 mm
Anyag - acél
Befogási tartomány - 1-8 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakoztatás fajtája - szorítócsavar
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273105468
Sonepar cikkszám
GT06822
Gyártói cikkszám
913732 R
Gyártói típuskód
913732 R
Beköthető körvezetékátmérők:
8-8 mm
Anyag:
acél
Befogási tartomány:
1-8 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakoztatás fajtája:
szorítócsavar
Novemberi ebusiness akció 2024 - Anyaga: acél / cinkezett