PUK - Horg kábeltálca 60x100mm GT81364 - RG 60-10S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81364
Gyártói cikkszám
RG 60-10S
Gyártói típuskód
RG 60-10S
Szélesség:
100 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x100mm