PUK - Horg kábeltálca fali tartó 80x220 GT81369 - KWF 020S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 220 mm
Szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81369
Gyártói cikkszám
KWF 020S
Gyártói típuskód
KWF 020S
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
80 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca fali tartó 80x220