Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PUK - Horg kábeltálca fali tartó 80x320 GT81370 - KWF 030S

MásolásMásolás
PUK - Horg kábeltálca fali tartó 80x320 GT81370

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 320 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Magasság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81370

Gyártói cikkszám

KWF 030S

Gyártói típuskód

KWF 030S

Hosszúság:

320 mm

Szélesség:

300 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Magasság:

80 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca fali tartó 80x320