Rábalux - Andra menny,400x60mm,LED18W,f./króm SN106116 - 3236
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 18 W
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Hosszúság - 400 mm
Szélesség - 60 mm
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250332369
Sonepar cikkszám
SN106116
Gyártói cikkszám
3236
Gyártói típuskód
3236
Rendszer teljesítmény:
18 W
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Hosszúság:
400 mm
Szélesség:
60 mm
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Andra menny,400x60mm,LED18W,f./króm