Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Bútorvilágító 16W fcsöves +ff GT16260 - 2343

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító 16W fcsöves +ff GT16260

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 22 mm

  • Hosszúság - 495 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323435

Sonepar cikkszám

GT16260

Gyártói cikkszám

2343

Gyártói típuskód

2343

Szélesség:

22 mm

Hosszúság:

495 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 16W fcsöves +ff