Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Bútorvilágító 30W fcsöves +ff GT16184 - 2345

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító 30W fcsöves +ff GT16184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 16 mm

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Hosszúság - 810 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323459

Sonepar cikkszám

GT16184

Gyártói cikkszám

2345

Gyártói típuskód

2345

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 16 mm

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hosszúság:

810 mm

Szélesség:

22 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 30W fcsöves +ff