Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval +ff GT29106 - 2304

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval +ff GT29106

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Effektív fényáram - 2400 lm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323046

Sonepar cikkszám

GT29106

Gyártói cikkszám

2304

Gyártói típuskód

2304

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Effektív fényáram:

2400 lm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

975 mm

Szélesség:

35 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 30W fcsöves kapcsolóval +ff