Rábalux - Bútorvilágító 8W fcsöves +ff fordítható ezüst IP20 GT39344 - 2364
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 480 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323640
Sonepar cikkszám
GT39344
Gyártói cikkszám
2364
Gyártói típuskód
2364
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
480 lm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
G5
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Szélesség:
347 mm
Magasság / mélység:
30 mm
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 8W fcsöves +ff fordítható ezüst