Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Bútorvilágító LED 4W 250lm 4000K IP2 Byron SN114779 - 1444

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító LED 4W 250lm 4000K IP2 Byron SN114779

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250314440

Sonepar cikkszám

SN114779

Gyártói cikkszám

1444

Gyártói típuskód

1444

Bútorvilágító LED 4W 250lm 4000K IP2 Byron