Rábalux - Bútorvilágító LED 7,5W IP20 sorolható Belt light SN019208 - 2369
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 400 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323695
Sonepar cikkszám
SN019208
Gyártói cikkszám
2369
Gyártói típuskód
2369
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
400 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
424 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
7.5-7.5 W
Alkalmas fényforrások számához:
64
Falra szerelhető:
Nem