Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Bútorvilágító LED 7W 3000K sorolható 550lm SN015249 - 2389

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító LED 7W 3000K sorolható 550lm SN015249

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 550 lm

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323893

Sonepar cikkszám

SN015249

Gyártói cikkszám

2389

Gyártói típuskód

2389

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

550 lm

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító LED 7W 3000K sorolható 550lm