Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Csillár 5x 60W E27 króm Rebecca GT86918 - 7229

MásolásMásolás
Rábalux - Csillár 5x 60W E27 króm Rebecca GT86918

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 300 W

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 300-300 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86918

Gyártói cikkszám

7229

Gyártói típuskód

7229

Rendszer teljesítmény:

300 W

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

300-300 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Csillár 5x 60W E27 króm Rebecca