Rábalux - Fali izzós lpt 1x60W Scottie IP20 GT79379 - 3887
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mozgásérzékelővel - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250338873
Sonepar cikkszám
GT79379
Gyártói cikkszám
3887
Gyártói típuskód
3887
Védettség:
IP20
Mozgásérzékelővel:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Szélesség:
180 mm
Magasság / mélység:
260 mm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x60W Scottie