Rábalux - Fali LED-es képvilágító lpt 0,2W szürke Picture guard IP20 GT87501 - 3640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 300 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250336404
Sonepar cikkszám
GT87501
Gyártói cikkszám
3640
Gyártói típuskód
3640
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
300 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Szélesség:
295 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Alkalmas fényforrások számához:
25
Falra szerelhető:
Igen