Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Fali LED-es lpt 12W 3000K 640lm IP20 Elinor SN108806 - 5652

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 12W 3000K 640lm IP20 Elinor SN108806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

  • Effektív fényáram - 640 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250356525

Sonepar cikkszám

SN108806

Gyártói cikkszám

5652

Gyártói típuskód

5652

Védettség:

IP20

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Effektív fényáram:

640 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fali LED-es lpt 12W 3000K 640lm IP20 Elinor